Riferimenti
Pneumax:T228.32.9.1/2
Rubix:999180300031866

Documenti
Dettagli del prodotto : T2283291/2
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:1/8" Tipologia:SFERA Colore Pulsante:NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sfera |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 620 l/min |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
