35548-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/2-S

Valvola standard JMFH ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/2-S
Rubix:160000000580222
Produttore:35548
EAN:4052568115814
35548-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/2-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35548-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/2-S


Elettrovalvola JMFH-5-1/2-S Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=52 mm, Portata nominale normale=4500 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)253x103x60 mm
Peso1076 g
Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 459,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 561,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione