00288785-ELETTROVALVOLA VFS2220-1DZ-02-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VFS2220-1DZ-02-Q
Rubix:999181100005902
00288785-ELETTROVALVOLA VFS2220-1DZ-02-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavfs
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00288785-ELETTROVALVOLA VFS2220-1DZ-02-Q


La serie VFS è costituita da elettrovalvole pilota a 5 porte con guarnizioni metalliche e da manifold montati su base o su corpo. I manifold montati su base sono disponibili in versione plug-in e non plug-in. I manifold con attacco a corpo sono disponibili con basi per manifold a barra o separate. Le dimensioni delle porte vanno da 1/8 a 3/4 con filettature Rc(PT), NPTF e G(PF). Sono disponibili anche varie opzioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso342 g
Tipologiavfs
Numero di porte5
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione