00733097-ARTICOLO VF5120-5DZ1-03F

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VF5120-5DZ1-03F
Rubix:999221025045590
Produttore:VF5120-5DZ1-03F
EAN:3618036596496
00733097-ARTICOLO VF5120-5DZ1-03F

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00733097-ARTICOLO VF5120-5DZ1-03F


La serie VF, un'elettrovalvola pilota a cinque porte, offre una grande capacità di flusso in un formato compatto. La VF è disponibile in numerose varianti, tra cui tre tipi di comando manuale e quattro tipi di ingresso elettrico. È disponibile anche uno scarico comune per la valvola principale e la valvola pilota.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
116,35 IVA esclusa
/ Unità
141,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione