BASE MODULARE OPTYMA-F E.V.BISTABILE 253001B
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2530.01.B
Rubix:999180300022158

Documenti
Dettagli del prodotto : BASE MODULARE OPTYMA-F E.V.BISTABILE 253001B
BASE MODULARE OPTYMA BISTAB. Serie:32-F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base modulare |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | vacuum/10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
