30475-ELETTROVALVOLA JMVH-5-1/8-B

Elettrovalvola JMVH-5-1/8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMVH-5-1/8-B
Rubix:160000000579688
Produttore:30475
EAN:4052568113605
30475-ELETTROVALVOLA JMVH-5-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30475-ELETTROVALVOLA JMVH-5-1/8-B


Elettrovalvola JMVH-5-1/8-B Con bobine magnetiche e azionatore manuale, senza connettore. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x60x35 mm
Peso565,12 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
331,28 IVA esclusa
/ Unità
404,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione