EV. VDMA 5/2 SOL.-SOL. 24DC FASTON DIN 244552003503

ELETTROVALVOLE VDMA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pneumax:2445.52.00.3503
Rubix:999180300022083
Produttore:2445.52.00.3503

Riepilogo info tecniche

Tipologiabistabile

Dettagli del prodotto : EV. VDMA 5/2 SOL.-SOL. 24DC FASTON DIN 244552003503


ELETTROVALVOLA VDMA Taglia:18 mm N Vie / NPosizioni:5/2 Tipo:BISTABILE Tensione:24V DC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabistabile
54,25 IVA esclusa
/ Unità
66,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione