E.V. 5470 4/2 DN 4MM ( 5 / 32 ) - 24VDC 00136752
Valvola direzionale pneumatica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:136752
Rubix:999221201001414
Produttore:00136752


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | e.v. 4/2 dn 4mm ( 5 / 32 ) - 24vdc |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
Dettagli del prodotto : E.V. 5470 4/2 DN 4MM ( 5 / 32 ) - 24VDC 00136752
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | e.v. 4/2 dn 4mm ( 5 / 32 ) - 24vdc |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 300 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 2…10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione