01140182-ARTICOLO VM130-F01-30BA

Valvola meccanica serie VM100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM130-F01-30BA
Rubix:999221025050633
Produttore:VM130-F01-30BA
EAN:3618036578942
01140182-ARTICOLO VM130-F01-30BA

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01140182-ARTICOLO VM130-F01-30BA


La serie VM è una valvola a fungo meccanica. Le dimensioni compatte richiedono poco spazio di montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di tipi di attuatori e portata fino a 1,0 Cv.
VM100, serie 100, valvola meccanica a 2/3 vie, Nuovi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x44x40 mm
Peso175 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Paese d'origineJP
39,00 IVA esclusa
/ Unità
47,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione