Riferimenti
SMC:SY50M-1-1A-C10-NA
Rubix:999221025054896
Produttore:02298129
EAN:3618036184709



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gruppo blocco scarico |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02298129-ARTICOLO SY50M-1-1A-C10-NA
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gruppo blocco scarico |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | 1 - 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione