00986225-ARTICOLO SQ1A41N-5LO1-C6-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ1A41N-5LO1-C6-Q
Rubix:999221025048586
Produttore:SQ1A41N-5LO1-C6-Q
00986225-ARTICOLO SQ1A41N-5LO1-C6-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986225-ARTICOLO SQ1A41N-5LO1-C6-Q


Le elettrovalvole della serie SQ 5/2 e 5/3 sono state progettate per applicazioni che richiedono alta velocità e frequenza, lunga durata e tempi di risposta precisi. La serie SQ offre tempi di risposta eccezionali, fino a 12 ms per il modello SQ1000, fino a 20 ms per il modello SQ2000 e una durata di 200 milioni di cicli. È disponibile un'ampia gamma di opzioni.
SQ1*4*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo non ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 86,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione