196131-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-M7

Elettrovalvola MHE2-MS1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE2-MS1H-3/2G-M7
Rubix:160000000590559
Produttore:196131
EAN:4052568159191
196131-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-M7

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196131-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-M7


Elettrovalvola MHE2-MS1H-3/2G-M7 valvola singola, commutazione veloce. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale standard=100 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x110x15 mm
Peso69 g
Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Tensione24 V
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 103,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore