00288178-GASKET & SCREW FOR SY7000 TYPE 20, 21 SY7000-GS-1

Gruppo guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY7000-GS-1
Rubix:999220510006368
Produttore:SY7000-GS-1
EAN:3618036168679
00288178-GASKET & SCREW FOR SY7000 TYPE 20, 21 SY7000-GS-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00288178-GASKET & SCREW FOR SY7000 TYPE 20, 21 SY7000-GS-1


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole, per soluzioni economicamente vantaggiose in base alle vostre esigenze. La serie offre una portata elevata con un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile nelle versioni con attacco a corpo o a base e può essere utilizzata singolarmente o montata su manifold.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica1751 l/min
Campo di pressionezakres ciśnienia roboczego zewnętrznego pilota: -100 kpa do 0,7 mpa; zewnętrzny pilot (zakres ciśnienia pilota): 0,25 mpa do 0,7 mpa
Pressione minima di esercizio-1 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
8,71 IVA esclusa
/ Unità
10,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione