566993-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Valvola standard con innesto centrale VSVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Rubix:160000000604737
Produttore:566993
EAN:4052568007782

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola standard vsva con otturatore centrale |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 566993-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale
Punti di forza
- Conforme alla norma ISO 5599-1
- Collegamento elettrico con spina centrale
- Robusto alloggiamento in metallo
- Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 742 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola standard vsva con otturatore centrale |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 2800 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione