556839-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-NS-PI

Valvola di controllo direzionale VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VMPA1-M1H-NS-PI
Rubix:160000000602983
Produttore:556839
EAN:4052568202484
556839-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-NS-PI
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 556839-ELETTROVALVOLA VMPA1-M1H-NS-PI


Elettrovalvola VMPA1-M1H-NS-PI Per Unità  di valvole MPA-S. Funzione valvola=2x3/2, aperte, monostabili, Tipo di azionamento=Elettrico, Dimensione valvola=10 mm, Portata nominale normale=300 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve VMPA1-M1H-NS-PI 556839

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte3
Portata volumetrica300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
100,58 IVA esclusa
/ Unità
122,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore