00753500-ARTICOLO EX600-SDN1A

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EX600-SDN1A
Rubix:999221025045750
Produttore:00753500
EAN:3618036109818
00753500-ARTICOLO EX600-SDN1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di interfaccia seriale
Numero di porte32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00753500-ARTICOLO EX600-SDN1A


Unità SI
•Protocols: EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK.
•Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV.
•Up to 9 input / output/ IO-Link master units.
•Up to 1280 inputs / 1280 outputs.
•Enclosure: IP67.

Type: S (Wired)
Protocol: DN (DeviceNet™)
Output type: 1 [PNP (-COM)]
Suffix: A (For PROFIBUS DP or DeviceNet)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità di interfaccia seriale
Numero di porte32
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio7 bar
Campo di pressione0 - 7 bar
Pressione minima di esercizio0 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
413,67 IVA esclusa
/ Unità
504,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione