00891437-ARTICOLO VP744-5DZ1-04F-X538
Valvola pilota ad otturatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VP744-5DZ1-04F-X538
Rubix:999221025046990
Produttore:VP744-5DZ1-04F-X538
EAN:3618036559729

Documenti
Dettagli del prodotto : 00891437-ARTICOLO VP744-5DZ1-04F-X538
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: Conduit G1/2
Check Valve: None
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.
Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: Conduit G1/2
Check Valve: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 2315 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 646,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 788,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione