Riferimenti
Bürkert:125304
Rubix:999230705008628
Produttore:125304
EAN:4053913002988
Dettagli del prodotto : 6013-A03,0FFMSGM82-5-230/50-08 00125304
La valvola 6013 è una valvola a stantuffo ad azione diretta. L'otturatore e il tubo guida dello stantuffo sono saldati tra loro per aumentare la resistenza alla pressione e la tenuta. Sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta a seconda dell'applicazione. Un design di flangia specifico Bürkert (SFB) consente una disposizione salvaspazio delle valvole su un collettore. Le bobine sono stampate in poliammide o in epossidico resistente agli agenti chimici.
Punti di forza
- Valvola ad azione diretta e compatta fino a diametro di DN 6.0
- Sistema a bobina avvitato, antivibrante
- Maggiore tenuta grazie al tubo guida dello stantuffo saldato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 6013 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione