Riferimenti
SMC:VHK3A-08F-08FL
Rubix:999221025053553
Produttore:VHK3A-08F-08FL

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola meccanica a dito (finger valve) |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 02010850-ARTICOLO VHK3A-08F-08FL
La serie di valvole a dito VHK ha un'ampia area efficace da 2,0 a 17,5 mm². 5mm². Questa serie inizia con un O. D minimo del tubo di ø4. La direzione della valvola indica chiaramente se la valvola è aperta o chiusa (da chiusa ad aperta è in senso antiorario). La classificazione della manopola in base alla differenza di colore facilita la distinzione tra valvole a 2 vie (grigie) e valvole a 3 vie (blu). La manopola del modello opzionale resistente alle fiamme, sia che si utilizzi la valvola a 2 o a 3 vie, è rossa.
Punti di forza
Valvola a dito, standard
Fluido: aria
Fluido: aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola meccanica a dito (finger valve) |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 529 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | -1 to 10 |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione