00695511-ARTICOLO VPA742-1-04A

Valvola a otturatore pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VPA742-1-04A
Rubix:999221025044869
Produttore:VPA742-1-04A
EAN:3618036557633
00695511-ARTICOLO VPA742-1-04A

Riepilogo info tecniche

Tipologia1/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00695511-ARTICOLO VPA742-1-04A


La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
VPA300/500/700, Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x115x64 mm
Peso640 g
Tipologia1/2
Numero di porte3
Portata volumetrica3707 l/min
Paese d'origineJP
€ 145,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione