Riferimenti
Parker:P8V-CR26C
Rubix:999180400113520
Produttore:P8V-CR26C

Documenti
Dettagli del prodotto : LED INDICATOR 24V C FORM P8V-CR26C
Indicatore LED 24V forma C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | indicatore led |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 50,4 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione