AVVOLGIMENTO 22MM 24V 50-60HZ MF56

Valvola direzionale pneumatica Pneumax

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pneumax:MF56
Rubix:999180300027302
Produttore:MF56

Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 22MM 24V 50-60HZ MF56


AVV. 22MM 24V 50-60HZ - 3,7 VA

Informazioni tecniche


Attributi
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore