19136-ELETTROVALVOLA JMVH-5-1/4-B

Elettrovalvola JMVH-5-1/4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMVH-5-1/4-B
Rubix:160000000579481
Produttore:19136
EAN:4052568113216
19136-ELETTROVALVOLA JMVH-5-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19136-ELETTROVALVOLA JMVH-5-1/4-B


Elettrovalvola JMVH-5-1/4-B Con bobine solenoide e comando manuale, senza prese di corrente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1600 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)264x60x37 mm
Peso670,9 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 361,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione