00102554-ARTICOLO SS5YJ3-41-12-C4F-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SS5YJ3-41-12-C4F-Q
Rubix:999221025038385
Produttore:SS5YJ3-41-12-C4F-Q

Documenti
Dettagli del prodotto : 00102554-ARTICOLO SS5YJ3-41-12-C4F-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza in termini di ingombro e di superiorità nelle prestazioni, che conferisce a questa serie un reale valore aggiunto. Sia che venga utilizzata su base di montaggio o come valvola individuale, il suo profilo stretto aumenta la flessibilità progettuale e riduce lo spazio richiesto. Il distributore SYJ utilizza un pilotaggio a basso consumo (0.5 watts in standard), il che riduce drasticamente la generazione di calore. Ciò migliora le prestazioni, diminuisce i costi di esercizio e consente un controllo diretto tramite i relè di uscita di un PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con indicatori luminosi e protezione del circuito contro le sovratensioni. I distributori della serie SYJ possono essere configurati su basi multiple o singolarmente su basi, offrendo così un'ampia gamma di soluzioni adatte alle vostre esigenze ingegneristiche.
SS5YJ3, serie 3000, manifold con base multipla, cablaggio individuale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Tipologia | collettore di base |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 86 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione