00692370-VALVOLA PNEUMATICA A 3 VIE VPA542-1-03FA

Valvola a otturatore pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VPA542-1-03FA
Rubix:999180300035861
Produttore:VPA542-1-03FA
EAN:3618036557817
00692370-VALVOLA PNEUMATICA A 3 VIE VPA542-1-03FA

Riepilogo info tecniche

Tipologia3/8
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00692370-VALVOLA PNEUMATICA A 3 VIE VPA542-1-03FA


La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
VPA300/500/700, Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x91x46 mm
Peso270 g
Tipologia3/8
Numero di porte3
Portata volumetrica2132 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
€ 93,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione