00944049-ARTICOLO VG342-5DZ-06F-M-X87

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VG342-5DZ-06F-M-X87
Rubix:999210122013079
Produttore:VG342-5DZ-06F-M-X87
EAN:3618036588910
00944049-ARTICOLO VG342-5DZ-06F-M-X87

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3

Dettagli del prodotto : 00944049-ARTICOLO VG342-5DZ-06F-M-X87


La serie VG342 è un'elettrovalvola a otturatore con pilotaggio a 3 porte e può essere utilizzata come selettore o divisore (pilota esterno). L'azionamento può essere modificato tra i tipi N.C., N.A. o pilota esterno. La VG342 può essere utilizzata nel vuoto o a basse pressioni. Non è necessaria la lubrificazione.
•Safety Standard ISO13849-1.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.

Pilot Specification: Internal Pilot
Port Size: 06 (3/4)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None

Punti di forza

Valvola ad otturatore pilotato a -3 porte
Tipo di restrizione del materiale
Basso consumo energetico: 4. 8W DC (tipo standard); 2W DC (tipo a risparmio energetico)
Possibilità di utilizzo nel vuoto o a bassa pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
€ 1046,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1276,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione