525115-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-M7-K

MHE2 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7-K
Rubix:160000000596161
Produttore:525115
EAN:4052568161170
525115-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-M7-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525115-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-M7-K


Elettrovalvola MHE2-MS1H-5/2-M7-K valvola singola, commutazione veloce, con cavo. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale standard=90 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131,15 g
Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Portata volumetrica90 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 126,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione