01327121-ARTICOLO VP544R-5DZ1-03F-M-X555
Valvola di rilascio della pressione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VP544R-5DZ1-03F-M-X555
Rubix:999221025051497
Produttore:01327121

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola doppia di rilascio della pressione residua con funzione di avviamento morbido |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 01327121-ARTICOLO VP544R-5DZ1-03F-M-X555
Valvola di rilascio della pressione
Punti di forza
•Valvola a 3 vie, tipo poppet pilotato
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo energetico
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF
Disponibile con circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo energetico
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola doppia di rilascio della pressione residua con funzione di avviamento morbido |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 1521 l/min |
| Campo di pressione | 0,25 - 0,7 mpa |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 634,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione