00695506-VALVOLA PNEUMATICA A 3 VIE VPA542V-1-03FA
Valvola a otturatore pilota
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VPA542V-1-03FA
Rubix:999190500040640
Produttore:VPA542V-1-03FA
EAN:3618036557749

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dimensione del corpo: 3/8 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00695506-VALVOLA PNEUMATICA A 3 VIE VPA542V-1-03FA
La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
VPA300/500/700, Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x91x46 mm |
|---|---|
| Peso | 260 g |
| Tipologia | dimensione del corpo: 3/8 |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore