V.3/2 NA CONNESS.POST.PULS. FUNGO 2 POS. 10432625PA
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1043.26.25.PA
Rubix:999180300000637
Produttore:1043.26.25.PA

Documenti
Dettagli del prodotto : V.3/2 NA CONNESS.POST.PULS. FUNGO 2 POS. 10432625PA
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:TUBO Ø4 Tipologia:PULSANTE - MOLLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pulsante - molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 90 l/min |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
