Riferimenti
Parker:PSD-B12
Rubix:999190800504810


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | deviazione per telecomando |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DEVIATION MODULE PSD-B12
La serie di valvole di controllo logico pneumatiche in miniatura ad alta velocità fornisce una gamma completa di elementi logici, temporizzatori e moduli impulso, permettendo la gestione di processi pneumatici. Il sequenziatore può facilmente gestire un ciclo macchina. Autonoma o impilabile, montaggio in linea, su basetta o su guida DIN, può essere facilmente installata in un quadro. Qualsiasi componente logico può essere associato agli altri formando una funzione completa di elaborazione logica pneumatica. Questa gamma 100% pneumatica, nella sua versione ATEX, può essere utilizzata in ambienti pericolosi.
Punti di forza
•Gamma completa di sequenziatori 100% pneumatici, elementi logici, temporizzatori e funzione impulso per un sistema di processo completamente pneumatico
In-line o montaggio su basetta, autonomo o impilabile, montaggio su pannello o Din rail per una facile integrazione in qualsiasi condizione
Raccordi push-in per un collegamento pneumatico semplice
Versione ATEX
In-line o montaggio su basetta, autonomo o impilabile, montaggio su pannello o Din rail per una facile integrazione in qualsiasi condizione
Raccordi push-in per un collegamento pneumatico semplice
Versione ATEX
Applicazioni
Varie applicazioni industriali;Varie attività manifatturiere;Qualsiasi applicazione in cui è richiesto un sistema di elaborazione 100% pneumatico per il ciclo macchina o il funzionamento del sistema;Ambienti pericolosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | deviazione per telecomando |
|---|---|
| Numero di porte | 1 |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Portata volumetrica | 180 l/min |
| Campo di pressione | 3/8 bar |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -15 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione