00084085-E.VALVOLA ATT.1 24VCC VP3165-105DZA-Q
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VP3165-105DZA-Q
Rubix:999220609002158
EAN:3618036566642

Documenti
Dettagli del prodotto : 00084085-E.VALVOLA ATT.1 24VCC VP3165-105DZA-Q
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
•Dimensione attacco: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Corpo con attacchi, montaggio su base
•Normalmente chiuso o normalmente aperto (cambiabile).
Dimensione corpo: 6 (1)
Opzione valvola: Per uso generale
Dimensione attacco: 10 (Rc 1, 25A)
Tensione nominale: 5 (24 VDC)
Ingresso elettrico: DZ (Morsetto DIN con spia luminosa e soppressore di sovratensione)
Tipo di azionamento: A [Normalmente chiuso (N.C.)]
Pilot: Pilotaggio interno
Tipo di filettatura: Rc
•Corpo con attacchi, montaggio su base
•Normalmente chiuso o normalmente aperto (cambiabile).
Dimensione corpo: 6 (1)
Opzione valvola: Per uso generale
Dimensione attacco: 10 (Rc 1, 25A)
Tensione nominale: 5 (24 VDC)
Ingresso elettrico: DZ (Morsetto DIN con spia luminosa e soppressore di sovratensione)
Tipo di azionamento: A [Normalmente chiuso (N.C.)]
Pilot: Pilotaggio interno
Tipo di filettatura: Rc
Punti di forza
Grande capacità di flusso, piccola resistenza allo scarico
Facile conversione in N.C. o N.A.
Possibilità di utilizzo in vuoto o a bassa pressione
Orientamento di montaggio libero
Facile conversione in N.C. o N.A.
Possibilità di utilizzo in vuoto o a bassa pressione
Orientamento di montaggio libero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 383,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 468,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione