Riferimenti
Bürkert:00222156
Rubix:160000001671646
Produttore:00222156


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola burkert 6213-ev-a13,0bbvagm84-6-024/dc-10 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : 6213-EV-A13,0BBVAGM84-6-024/DC-10 00222156
Elettrovalvola Bürkert Type 6213 EV-A13,0BBVAGM84-6-024/DC-10 (NBR), servo-comandata a 2/2 vie per liquidi. G 1/2, 24 V DC, 0…10 bar e -10…+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola burkert 6213-ev-a13,0bbvagm84-6-024/dc-10 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 60 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0…10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione