00070004-ARTICOLO VT317-5DZ-02-Q
Elettrovalvola serie 3/2 VT300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VT317-5DZ-02-Q
Rubix:999221025036004
Produttore:VT317-5DZ-02-Q
EAN:3618036539677

Documenti
Dettagli del prodotto : 00070004-ARTICOLO VT317-5DZ-02-Q
Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT317, Valvola ad azionamento diretto 3 vie, Tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 690 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione