578883-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-V24-S

Valvola di intercettazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-EE-1/4-V24-S
Rubix:999180200279612
Produttore:578883
578883-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-V24-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di accensione/spegnimento
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578883-VALVOLA DI INSERIMENTO MS4-EE-1/4-V24-S


Tutte le funzioni per la preparazione dell'aria compressa: valvole per la regolazione della pressione, l'intercettazione, la regolazione del filtro e l'avvio morbido, con funzione di sicurezza; sensori di pressione e di portata, filtro, essiccatore, separatore d'acqua, sensori, lubrificatore e distributore. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.

Punti di forza

•Ingombro in larghezza 40 mm
Valvola elettrica 3/2 vie per la pressurizzazione e lo sfiato degli impianti pneumatici
È possibile collegare un silenziatore oppure l'aria di scarico può essere convogliata tramite la porta 3
Tensione di alimentazione 24 V DC, 110, 230 V AC
Con manometro opzionale e sensore di pressione
Con bobina elettromagnetica, senza connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di accensione/spegnimento
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica2000 l/min
Campo di pressione4/10 bar
Codice doganale84812090
€ 112,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione