01046636-ARTICOLO VX222HGKXB

Elettrovalvola a 2 porte a comando diretto VX2*0

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VX222HGKXB
Rubix:999221025049485
Produttore:VX222HGKXB
EAN:3618036521252
01046636-ARTICOLO VX222HGKXB

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046636-ARTICOLO VX222HGKXB


Le applicazioni industriali che richiedono un'elettrovalvola a 2 porte dispongono ora di un'opzione migliorata grazie all'introduzione della nuova serie di valvole VX2. Sviluppata nell'ambito del nostro programma di miglioramento continuo dei prodotti, la nuova Serie VX2, adatta per aria, medio vuoto, acqua o olio, offre ora notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il suo moderno aspetto esterno di colore bianco urbano, la Serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola Serie VX21, grazie anche alla costruzione del corpo in resina e alluminio, ma offre comunque prestazioni di portata superiori di circa il 20%. Dotata di un paracolpi in gomma per ridurre la rumorosità della valvola durante il funzionamento e di un raccordo one-touch per velocizzare l'installazione, la Serie VX2 offre una maggiore durata e una potenza apparente ridotta, fino a 20VA.
Per medio vuoto/acqua/olio/vapore.
- Maggiore durata.
- Riduzione del rumore di ronzio.
- Riduzione della potenza apparente.
- Miglioramento della risposta in fase di spegnimento.
- Struttura a bassa rumorosità.

Dimensione: 2 (Dimensione 2 N.C.)
Fluido: 2 (per acqua)
Materiale del corpo/dimensione della porta/diametro del foro: H (acciaio inossidabile - 1
Tensione/ingresso elettrico: G (24 VDC - terminale DIN con soppressore di sovratensione)
Tensione speciale: Nessuna
Altre opzioni: K (Resistente all'ozono a bassa concentrazione - Senza olio - G)
Montaggio: XB (Staffa intercambiabile con un vecchio tipo)
Direzione ingresso elettrico: Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Paese d'origineJP
€ 81,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione