566513-ELETTROVALVOLA VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Elettrovalvola per collegamento individuale VUVG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Rubix:160000000604578
Produttore:566513
EAN:4052568214135



Documenti
Dettagli del prodotto : 566513-ELETTROVALVOLA VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Questa valvola universale è stata progettata ex novo all'interno e ora offre un'eccezionale combinazione di portate elevate e design compatto. L'intera gamma VUVG, come valvola singola o come terminale, è progettata per soddisfare esattamente tutte le vostre esigenze.
Punti di forza
- Valvola universale compatta
- Tecnica di collegamento tramite scatola di connessione elettrica (E-box)
- Elevata portata in rapporto alle dimensioni
- Le valvole in linea possono essere utilizzate come valvole singole o valvole manifold
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x35x15 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 600 l/min |
| Campo di pressione | 1,5/10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione