TERMINALE SINISTRO INGRESSO OPTYMA-S ALIM.EST 25P PNP 22400225P
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2240.02.25.P
Rubix:999180300020808

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE SINISTRO INGRESSO OPTYMA-S ALIM.EST 25P PNP 22400225P
TERMINALE SX ALIM.ESTERNA 25 PNP Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | 10 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
