6014-C02,5FFMSGM82-5-024/50-08 00126143
TYP 6014 elettrovalvola 3/2 vie, a comando diretto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:126143
Rubix:999190900098305
Produttore:126143
Dettagli del prodotto : 6014-C02,5FFMSGM82-5-024/50-08 00126143
La valvola 6014 è una elettrovalvola a stantuffo a comando diretto. Per aumentare la sicurezza alla pressione e la tenuta contro le perdite, tappo e tubo guida del nucleo sono saldati tra loro. In base all’applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. Una variante di flangia specifica Bürkert (SFB) consente l’accostamento salvaspazio di valvole su una piastra di collegamento multipla. Per ridurre il consumo di potenza elettrica durante il funzionamento sono disponibili bobine Kick and Drop.
Punti di forza
Valvola a comando diretto e compatta fino alla DN 2,5; sistema di bobina avvitato e resistente alle vibrazioni; attacco banjo per il montaggio diretto su valvole pneumatiche; azionamento manuale di facile manutenzione; versioni a impulso a risparmio energetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 6014 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione