G1/4 5/2 SOL-SPRING 15MM P2LBX512ESNXXX

Hannifin Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P2LBX512ESNXXX
Rubix:999190800485639
Produttore:P2LBX512ESNXXX
G1/4 5/2 SOL-SPRING 15MM P2LBX512ESNXXX

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : G1/4 5/2 SOL-SPRING 15MM P2LBX512ESNXXX


La valvola Viking Xtreme è una valvola in linea robusta e versatile che combina prestazioni elevate con dimensioni di installazione compatte, adatte ad applicazioni industriali generiche e gravose e ad applicazioni mobili. La valvola può essere installata come valvola singola per le applicazioni point-of-use o montata su manifold di barre di alluminio per applicazioni centralizzate. Viking Xtreme è una valvola completa di tutte le funzioni, con diverse tensioni di solenoide che incorporano bobine standard o mobili. Sono disponibili anche valvole pilota remote. Le applicazioni con requisiti di nebbia salina e vibrazioni elevate possono trarre vantaggio dalle caratteristiche della valvola Viking Xtreme, che includono elementi di fissaggio delle estremità in acciaio inossidabile, molle interne e armature del solenoide. Il cursore bidirezionale sovrastampato si comporta bene a temperature che vanno da -40F a 140F e a pressioni che vanno da Vacuum a 232 PSG.

Punti di forza

Le versioni 3/2 sono disponibili con leva manuale, ad azionamento pneumatico ed elettrico
Completano la gamma attuale di Viking Xtreme 5/2 e 5/3
Le versioni su rotaia hanno superato i test di resistenza agli urti e alle vibrazioni IEC6173: 1999 cat 1 classe B
Solenoidi da 1,2w a 6,8w a seconda dell'applicazione con o senza comando manuale

Applicazioni

Trasporti Militari;Industriali vari;Petrolio e gas;Ferrovia;Agroalimentare;Attrezzature forestali;Mobili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Codice doganale84812090
€ 71,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione