V PULSANTE TASTO 224328
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2243.28
Rubix:999180300020867


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola a pulsante |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : V PULSANTE TASTO 224328
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni: 3/2 Taglia: 1/4" Tipologia: PULSANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola a pulsante |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1360 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione