Riferimenti
Festo:MFH-3-1/4-S-EX
Rubix:160000000597862
Produttore:535901
EAN:4052568169510

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola tiger classic |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 535901-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/4-S-EX
Elettrovalvola MFH-3-1/4-S-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=30,5 mm, Dimensione valvola=30,5 mm, Portata nominale normale=800 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x35x60 mm |
|---|---|
| Peso | 235,3 g |
| Tipologia | valvola tiger classic |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione