00095753-BASE MANIFOLD SS5Q23-07FD0-D-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SS5Q23-07FD0-D-Q
Rubix:999220301000128
00095753-BASE MANIFOLD SS5Q23-07FD0-D-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità plug-in
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095753-BASE MANIFOLD SS5Q23-07FD0-D-Q


The SQ series 5/2 and 5/3 electric distributors have been designed for applications requiring high speed and frequency, long service life and precise response time. The SQ series offers remarkable response times of 12 ms max for the SQ1000 model, 20 ms max for the SQ2000 model and a lifespan of 200 million cycles. A wide range of options are available.
SS5Q23-F, manifold ad innesto serie 2000, kit connettore D-sub

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Tipologiaunità plug-in
Numero di porte5
Paese d'origineJP
179,17 IVA esclusa
/ Unità
218,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione