30-5474-2900 474-900

Distributori azionati manualmente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:474-900
Rubix:170000000467201
Produttore:474-900
30-5474-2900 474-900

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore a leva bistabile 5/3 co
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 30-5474-2900 474-900


Le valvole azionate manualmente della Serie 3 in 1/8” 3/2 e 5/2 e della Serie 4 in ¼” 3/2, 5/2 e 5/3 sono state realizzate con diversi comandi per soddisfare un gran numero di esigenze. I distributori 3/2 delle Serie 3 e 4 sono del tipo normalmente chiuso a riposo quando la pressione è sull'ingresso 1 e diventano del tipo normalmente aperto a riposo quando la pressione è sullo scarico 3; l'uscita è in 2 in entrambi i casi.

Punti di forza

I distributori 5/2 delle Serie 3 e 4 possono essere alimentati dagli scarichi 3 e 5 con due pressioni diverse per, ad esempio, fornire a un cilindro una pressione all'uscita dell'asta diversa da quella di rientro. La Serie 1 è stata prodotta con due tipi di azionamento: 3/2 con comando digitale e 3/2 e 5/2 con comando a leva.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistributore a leva bistabile 5/3 co
Numero di porte5
Portata volumetrica1250 l/min
56,95 IVA esclusa
/ Unità
69,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore