VALVOLA ELETTROMAGNETICA HF03 - 3/2CC - 024DC 0820055101
Valvola Serie HF03-LG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0820055101
Rubix:160000001523388
Produttore:0820055101

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTROMAGNETICA HF03 - 3/2CC - 024DC 0820055101
- Design modulare con una fornitura fino a 32 valvole e 32 bobine
- Valore a portata elevata fino a 850 l/min
- Valvola pilota con 0,35 W per bobina
- Peso ottimizzato grazie alla base in plastica e alle piastre terminali
- Montaggio diretto sui profili del sistema di assemblaggio
- Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus
- Raccordi integrati e tutti i collegamenti puntati in una direzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2x3/2 nc |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 850 l/min |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
