Riferimenti
SMC:VVQ1000-57A
Rubix:999221025033743
Produttore:VVQ1000-57A
EAN:3618036530704

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | staffa di montaggio su guida din |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 00040291-ARTICOLO VVQ1000-57A
Le valvole VQ sono ideali per le applicazioni che richiedono alta velocità, funzionamento frequente, tempi di risposta stabili e lunga durata. Gli innovativi metodi di montaggio consentono di sostituire le valvole senza smontare completamente il manifold. I raccordi one-touch incorporati consentono di risparmiare tempo e manodopera.
Punti di forza
Fluido: aria/gas inerte
Campo di pressione di esercizio: 0.1 - 0.7MPa
(tipo ad alta pressione 0.8MPa)
Area effettiva mm 2 (Cv): guarnizione metallica a 2 posizioni 14.4 (0.8);
guarnizione in gomma a 2 posizioni 16.2 (0.9)
guarnizione metallica a 3 posizioni 12.6 (0.7); guarnizione in gomma a 3 posizioni 14.4 (0.8) Tensione nominale bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 110, 110, 110, 110, 110.7);
Guarnizione in gomma a 3 posizioni 14,4 (0,8)
Tensione nominale della bobina: 12, 24VDC;
100, 110, 200, 220VAC
Tempo di risposta (ms) standard 1W, H 1,5W
guarnizione metallica 29 o meno
guarnizione in gomma 34 o meno
Campo di pressione di esercizio: 0.1 - 0.7MPa
(tipo ad alta pressione 0.8MPa)
Area effettiva mm 2 (Cv): guarnizione metallica a 2 posizioni 14.4 (0.8);
guarnizione in gomma a 2 posizioni 16.2 (0.9)
guarnizione metallica a 3 posizioni 12.6 (0.7); guarnizione in gomma a 3 posizioni 14.4 (0.8) Tensione nominale bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 110, 110, 110, 110, 110.7);
Guarnizione in gomma a 3 posizioni 14,4 (0,8)
Tensione nominale della bobina: 12, 24VDC;
100, 110, 200, 220VAC
Tempo di risposta (ms) standard 1W, H 1,5W
guarnizione metallica 29 o meno
guarnizione in gomma 34 o meno
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | staffa di montaggio su guida din |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 220 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | aria/gas inerti: 0,1–0,7 mpa (alta pressione fino a 1,0 mpa) |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione