Riferimenti
Pneumax:MB9
Rubix:999180300027271

Documenti
Dettagli del prodotto : AVV. 22MM 24DC (2 WATT) MB9
AVV. 22MM 24DC (2 WATT) Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Campo di pressione | 0 ... 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
