2X3/2 NC 24VDC T SIZE 1 P2M1TDEE2C

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P2M1TDEE2C
Rubix:999180300061852
Produttore:P2M1TDEE2C
2X3/2 NC 24VDC T SIZE 1 P2M1TDEE2C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola moduflex
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2X3/2 NC 24VDC T SIZE 1 P2M1TDEE2C


Parker Moduflex P2M1TDEE2C è un'isola di valvole elettropneumatica Moduflex T (taglia 1) 2x3/2 NC/NC con controllo di scarico. Alimentazione 24 V DC.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola moduflex
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio8 bar
Portata volumetrica415 l/min
Materialenbr
Campo di pressioneod -0,9 do 8 bar
Dimensioni dell'attacco1/4
€ 135,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione