00041561-E.VAL.5/2 MONOS.24VDC SV2100-5FU

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2100-5FU
Rubix:999180300035706
Produttore:SV2100-5FU
EAN:3618036201550
00041561-E.VAL.5/2 MONOS.24VDC SV2100-5FU

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041561-E.VAL.5/2 MONOS.24VDC SV2100-5FU


La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica364,72 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
€ 67,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione