00037671-ARTICOLO VQ21A1-5G-C8-F-Q

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQ21A1-5G-C8-F-Q
Rubix:999221025033637
Produttore:VQ21A1-5G-C8-F-Q
EAN:3618036555912
00037671-ARTICOLO VQ21A1-5G-C8-F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00037671-ARTICOLO VQ21A1-5G-C8-F-Q


La serie VQ20/30 è una valvola multi-mediale pilotata a due vie. La serie è compatta e leggera con una grande capacità di flusso. La bobina a lunga durata e ad alta velocità della VQ20/30 (fino a 20 milioni di cicli a 100cps per uso pneumatico), insieme alla sua struttura interamente in plastica, la rendono una scelta eccellente per chi desidera prestazioni elevate a un costo inferiore.
VQ20/30, elettrovalvola a 2 vie, pilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Paese d'origineJP
36,66 IVA esclusa
/ Unità
44,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione